|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7026214 Herst.-Nr.: IM0054 EAN/GTIN: 4021179130042 |
| |
|
|  |  |
 | Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 20 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PPE Schelle: PPS Steckergehäuse: Messing weißbronze-beschichtet - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, IMC2020BABOA/SL/LS-100FK, IMC2020BABOASLLS100FK, IM0054, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 20mm, Schließer, bündig einbaubar, n.o. |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 45,00* | € 56,99* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 46,66* | € 57,80* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 46,776* | € 57,996* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 47,56* | € 58,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 48,34* | € 59,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|