|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-6093284 Herst.-Nr.: Q130910KI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BTR 130910KI E-DAT Modul K Cat.6A Jack Modulare Anschlusseinheit Cat.6, A, RJ45Cat.6, A Komponentenpr?fung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Link bis 500 MHz, f?r 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindr?htig) und Litzenleiter mit 7-dr?htiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 (mehrdr?htig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B, leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das E-DAT modul Ladest?ck, Modulgeh?use aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, Einbauform: Keystone, Kabelzuf?hrung 180Grad, Lieferung in einer 10er Verpackung, einzeln lieferbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
| |