|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-6091033 Herst.-Nr.: EDATMOD8880 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | METZ 1309121200-E Anschlussdose E-DAT-Modul 8/8(8)UP0 Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT modul, Cat.6, A Komponentenpr?fung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Link bis 500 MHz, f?r 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-dr?htiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, Steckrichtung des Moduls 45Grad nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, kompatibel zu Design-Zentralst?cken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralst?cke derzeit nur von der Firma JUNG erh?ltlich), Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
| |