|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-6091026 Herst.-Nr.: EDATM88APRW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | METZ 1309110002-E Anschlussdose reinweis E-DAT Modul 8(8)AP Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul, Cat.6, A Komponentenpr?fung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Link bis 500 MHz, f?r 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-dr?htiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, Steckrichtung des Moduls 45Grad nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul, mit Sichtfenster f?r beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubeh?r, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erh?ltlich), Farbe der Abdeckteile perlwei§ RAL 1013 oder reinwei§ RAL 9010, Oberfl?che matt strukturiert, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port, Farbvarianten: reinwei§ und perlwei§ - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
| |