|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-6091023 Herst.-Nr.: EDATC688UP0RW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | METZ E-DAT Anschlussdose 8/8(8) UP Cat.6 LSA ohne Abdeckung Kanal-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen, GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert, Einhaltung des Klasse E, A Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1getestet: Channel-Link bis 500 MHz, 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen , Verschraubung der Klappe f?r Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne, praxisgerechte Kabelzuf?hrung von 8 Seiten, Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig), kompatibel zu Design-Zentralst?cken von Schalterprogrammen, Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und Hohlwandbecher, Varianten: 1 Port, 2 Port - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
| |