|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-6091021 Herst.-Nr.: EDATBUIP67BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | METZ E-DAT Industry IP67 8(8) Modul Aufputz RJ45 Anschlusseinheit E-DAT modul in Flanschgeh?use nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 6, Cat.6, A Komponentenpr?fung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09f?r 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-dr?htiger CU-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, erf?llt in gestecktem Zustand Schutzart IP67, Steckgesicht gem?§ IEC 61076-3-106 (Variante 6), gro§fl?chige 360Grad-Schirmkontaktierung, anreihbare Aufputzmontage m?glich (AP), Anschluss handels?blicher RJ45-Stecker m?glich (kein IP-Schutz), einfache, zeitsparende Montage, Farbe: lichtgrau RAL 7035 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
| |