| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60336078 Herst.-Nr.: 52865006 EAN/GTIN: 7318794041806 |
|
|
| | |
| TA STAP/STAD Regeleinheit DN40, 20 bis 80 kPa TA STAP/STAD Regeleinheit bestehend aus: TA Strangregulierventil mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen. Gehäuse und Innengarnitur aus korrosi- onsbeständigem, entzinkungsresistentem AMETAL-C. Stufenlose Voreinstellung durch Hubbegrenzung und digitaler An- zeige im Handrad, plombierbar. Selbst- dichtende Messnippel (2-fach dichtend) für Druckverlust bzw. Durchflußmessung. Füll- und Entleerungsventil mit dreh- barem Schlauchanschluss G 3/4. Alle Be- dienungselemente auf der Handradseite. Nichtsteigende Spindel mit abzugsicherem Ventilkegel und O-Ring-Abdichtung. Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr. Betriebstemperatur von - 20 Grd. C bis + 120 Grd. C. Nenndruck PN 25. TA Differenzdruckregler STAP Hochleistungsdifferenzdruckregler mit variablen Sollwert, für Heizungs- und Klimaanlagen. Gehäuse und Innengarnitur aus korrosi- onsbeständigem, entzinkungsresistentem AMETAL-C. Einbau in die Rücklaufleitung. Differenzdrucksollwert von außen zwi- schen 0,20 und 0,80 bar stufenlos ein- stellbar (Werkseinstellung 0,2 bar). Selbstdichtender Messnippel (2-fach dichtend) für Druckverlustmessung. Füll- und Entleerungsset mit dreh- barem Schlauchanschluss G 3/4 als Zubehör. Absperrung durch Handrad. Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM. Inkl. Impulsleitung, 1000 mm lang und Kappe mit Anschluss G 1/16 Innengewinde. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr. Betriebstemperatur von - 20 Grd. C bis + 120 Grd. C. Nenndruck PN 16. TA STAP/STAD Regeleinheit DN 40, 20-80 kPa Fabrikat: IMI TA Art.-Nr. 52865006 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |