|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-6030808 Herst.-Nr.: 17042 EAN/GTIN: 9022000170423 |
| |
|
|  |  |
 | BWT Dosiergerät Bewados E10 / E20 Modul DN25 - DN32, ohne Anschlussstück Bewados E20 Modul Größe1, Dosieranlage DVGW- geprüft (NW-9111AQ2033) Fabrikat BWT zum Anschluss an das HydroModul-System oder an ein Anschluss-Modul. zur Dosierung vonMineralstoff- Kombinationen (Dosierwirkstoffen) QUANTOPHOS F entsprechend dem DVGW- Arbeitsblatt W 504 und und zur Dosierung von Wirkstoff QUANTOPHOS Cu 2. Zum Schutz vor Kalk/Korrosion. Dosierung wasserdurchflussmengen- abhängig aus dem 20-l-Behälter. Kompaktgerät mit Mehrstrahl-Flügelrad- wasserzähler und Impfstelle. Dosiereinheit mit Antriebsmotor und Steuerelektronik (Modulbauweise), LEDs für Betrieb/Dosierfrequenz und Behälterwechsel/Störung. Schutz gegen Trockenlauf und Überdosierung mit opt./ akust. Signalgebung. Dosiermenge ver- stellbar. Anschluss mit dem Anschlussmodul Gr.1 ( DN 25 oder DN 32 ) in waagerecht und senkrecht verlaufende Rohrleitungen. Technische Daten: Bewados Modul Typ E20 Anschlussnennweite DN 25-32 Arbeitsbereich 0,03-5,0 m3/h Dauerdurchfluss vom Maximaldurchfluss 50 % Druckverlust bei max. Durchfluss: 0,8 bar Nenndruck (PN) 10,0 bar Dosierabstand 0,53 l Dosiermenge (werkseitig) 100 cm3/m3 Temperatur Wasser/Umgebung max. 30/40 Grad C Netzanschluss 230/50 V/Hz Anschlussleistung 12V/0,007 kW Schutzart IP 41 Spannungsspitzen max. 1 kV Gerätehöhe 240 mm Abstand Rohrmitte bis Gerätefront 317 mm Zulässige Einbauhöhe (Ansaughöhe) max. 1500 mm Betriebsgewicht ca. 28 kg Bestell-Nr.: 17042 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.328,37* | € 1.486,92* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.324,62* | € 1.496,28* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,65* | ab € 1.385,34* | € 1.547,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|