Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25
TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25
Artikel-Nr.:
     3461-60229411
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     52795020
EAN/GTIN:
     3831112507111
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
differenzdruck regelventil
TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25 DN15/20 G 1AG,5-30kPa, Kvs-Wert 4 TA Differenzdruckregler DA 516 Kompakter Differenzdruckregler für Heiz- und Kühlanlagen für hohe Differenzdruck- oder Temperaturwerte. Auch zum Einsatz auf der Sekundärseite von Fernheizungsanlagen sowie für Kühlanlagen geeignet. Mit Messnippel. Hat Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 16. Kapillarrohr (D:6) 1.200 mm enthalten. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Einstellring aus Ryton PP. Max. Differenzdruck 1600 kPa = 16 bar. Für den Verbraucher einstellbarer Differenzdruckbereich 5-30 kPa, 10-60 kPa, 10-100 kPa, oder 60-150 kPa. Liefereinstellung 60 kPa. Betriebstemperatur -10 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 25. Differenzdruck: 5-30 kPa Kvs-Wert: 4 m3/h Fabrikat: IMI TA Ausführung: DN 15/20 Art.-Nr. 52795020 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 410,45*
€ 481,46*
€ 5,95*
ab € 462,91*
€ 543,59*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,46*
€ 572,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,02*
€ 572,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,03*
€ 552,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,45*
€ 488,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.