Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 25
TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 25
Artikel-Nr.:
     3461-60229282
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     52761165
EAN/GTIN:
     3831112504493
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
differenzdruck regelventil
TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 25 DN65, 10-60kPa, Kvs-Wert 60, o.Messn. TA Differenzdruckregler DAF 516 Kompakter Differenzdruckregler zum Einbau im Zulaufrohr für Heiz- und Kühlanlagen für hohe Differenzdruck- oder Temperaturwerte. Auch zum Einsatz auf der Sekundärseite von Fernheizungsanlagen sowie für Kühlanlagen geeignet. Ohne Messnippel. Hat Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 21 und benötigt keine separaten Anschlüsse. Auch passend für Gegenflansche PN 16. Kapillarrohr (D:6) 2 x 1.500 mm enthalten. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Einstellring aus beruhigtem Stahl R St 37-2. Max. Differenzdruck 1600 kPa = 16 bar. Für den Verbraucher einstellbarer Dif- ferenzdruckbereich 5-30 kPa, 10-60 kPa, 10-100 kPa, oder 60-150 kPa. Liefereinstellung ca.35 kPa. Betriebstemperatur -10 Grd. C bis +150 Grd. C. Nenndruck PN 25. Differenzdruck: 10-60 kPa Kvs-Wert: 60 m3/h Fabrikat: IMI TA Ausführung: DN 65 Art.-Nr. 52761165 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.425,04*
€ 3.659,77*
€ 5,95*
ab € 3.866,41*
€ 4.109,23*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.659,77*
€ 4.355,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.626,47*
€ 4.315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.498,10*
€ 4.162,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.442,01*
€ 4.095,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.425,04*
€ 4.075,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.