Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 16
TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 16
Artikel-Nr.:
     3461-60229277
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     52760590
EAN/GTIN:
     3831112502451
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
differenzdruck regelventil
TA Differenzdruckregler DAF 516 PN 16 DN100, 10-100kPa, Kvs-Wert 150, o.Messn. TA Differenzdruckregler DAF 516 Kompakter Differenzdruckregler zum Einbau im Zulaufrohr für Heiz- und Kühlanlagen für hohe Differenzdruck- oder Temperaturwerte. Auch zum Einsatz auf der Sekundärseite von Fernheizungsanlagen sowie für Kühlanlagen geeignet. Ohne Messnippel. Hat Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 21 und benötigt keine separaten Anschlüsse. Kapillarrohr (D:6) 2 x 1.500 mm enthalten. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Einstellring aus beruhigtem Stahl R St 37-2. Max. Differenzdruck 1600 kPa = 16 bar. Für den Verbraucher einstellbarer Differenzdruckbereich 5-30 kPa, 10-60 kPa, 10-100 kPa, oder 60-150 kPa. Liefereinstellung ca.55 kPa. Betriebstemperatur -10 Grd. C bis +150 Grd. C. Nenndruck PN 16. Differenzdruck: 10-100 kPa Kvs-Wert: 150 m3/h Fabrikat: IMI TA Ausführung: DN 100 Art.-Nr. 52760590 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7.058,70*
€ 7.329,57*
€ 5,95*
ab € 7.973,20*
€ 8.244,20*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.329,57*
€ 8.722,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.263,07*
€ 8.643,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.109,07*
€ 8.459,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.058,70*
€ 8.399,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.