Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25
TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25
Artikel-Nr.:
     3461-60228912
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     52795340
EAN/GTIN:
     3831112507203
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
differenzdruck regelventil
TA Differenzdruckregler DA 516 PN 25 DN40/50,G 2"AG,60-150 kPa,qmax.15,0 m3/h TA Differenzdruckregler DA 516 Kompakter Differenzdruckregler für Heiz- und Kühlanlagen für hohe Differenzdruck- oder Temperaturwerte. Auch zum Einsatz auf der Sekundärseite von Fernheizungsanlagen sowie für Kühlanlagen geeignet. Mit Messnippel. Hat Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 16. Kapillarrohr (D:6) 1.200 mm enthalten. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Einstellring aus Ryton PP. Max. Differenzdruck 1600 kPa = 16 bar. Für den Verbraucher einstellbarer Dif- ferenzdruckbereich 5-30 kPa, 10-60 kPa, 10-100 kPa, oder 60-150 kPa. Liefereinstellung 150 kPa. Betriebstemperatur -10 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 25. Differenzdruck: 60-150 kPa Kvs-Wert: 30 m3/h Fabrikat: IMI TA Ausführung: DN 40/50 Art.-Nr. 52795340 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.037,74*
€ 1.184,62*
€ 5,95*
ab € 1.167,25*
€ 1.328,59*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,62*
€ 1.409,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,76*
€ 1.394,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,43*
€ 1.323,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,01*
€ 1.280,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,74*
€ 1.234,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.