| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60227648 Herst.-Nr.: 1868-01.500 EAN/GTIN: 4024052837717 |
| |
|
| | |
| TA Thermischer Stellantrieb EMO TM NC 24V/2m TA stetiger Thermischer Stellantrieb. Passend auf alle Heimeier Thermostat- Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV Ventile. CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54. Rundum sichtbare Stellungsanzeige. Hub 4,7 mm. Automatische Ventilhuber- kennung. Automatische Regelsignaltyp- Erkennung. 0-10 V, 10-0 V, 2-10 V, 10-2 V DC. Stellkraft 125 N. Betriebsspannung: 24 V AC (+ 25% / -20 %) Frequenz 50 bis 60 Hz Leistungsaufnahme: 3 W(VA) Dauerbetrieb Einschaltphase: 7 W(VA) Stellgeschwindigkeit: 30 Sek./mm Anschlußkabel Länge fest 2 m, 4 x 0,25 mm2 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 Gr.C Mediumtemperatur: max. 120 Gr.C Lagertemperatur: -25 bis +70 Gr.C Fabrikat: IMI TA Typ: EMO TM Stromlos geschlossen (NC) Art.-Nr. 1868-01.500 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |