Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA Thermischer Stellantrieb EMO T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA Thermischer Stellantrieb EMO T
TA Thermischer Stellantrieb EMO T
Artikel-Nr.:
     3461-60227643
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     1843-02.500
EAN/GTIN:
     4024052835812
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb 24v
TA Thermischer Stellantrieb EMO T NC 24V/5m TA Thermischer Stellantrieb als Zweipunktantrieb. Passend auf alle Heimeier Thermostat- Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV-C/TA-COMPACT Ventile. CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54. Rundum sichtbare Stellungsanzeige. Hub 4,7 mm. Stellkraft 125 N. Betriebsspannung: 24 V AC/DC (+ 25% / -20 %) Frequenz 0 bis 60 Hz Leistungsaufnahme: 2 W(VA) Dauerbetrieb Einschaltphase: 6 W(VA) Schließ-/Öffnungszeiten: ca. 4 min Anschlußkabel Länge fest 5 m, 2 x 0,75 mm2 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 Gr.C Mediumtemperatur: max. 120 Gr.C Lagertemperatur: -25 bis +70 Gr.C Fabrikat: IMI TA Typ: EMO T / 24 V Stromlos geschlossen (NC) Art.-Nr. 1843-02.500 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,91*
€ 76,72*
€ 5,95*
ab € 66,91*
€ 83,72*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.