Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIS Pacifyre Metall-Gliederband EFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIS Pacifyre Metall-Gliederband EFC
Artikel-Nr.:
     3461-60177469
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     2132100601
EAN/GTIN:
     8712993923212
Suchbegriffe:
Brandschutzmanschette
Rohrschott
brandschutzmanschette
BIS Pacifyre Metall-Gliederband EFC 3m zur Herstellung von Rohrabschottungen für gedämmte und ungedämmte brennbare Rohre in R120 bzw El 120-Qualität auf Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände > 100 mm) an Decken (> 150 mm)mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw MLAR/LAR/RbALei Eigenschaften Abschottung von Kunststoffrohren bis max Außen- 160mm durch Wände aus Mauerwerk Beton Stahl- bzw Porenbeton leichte Trennwände sowie Betondecken unter Verwendung der BIS Pacifyre EFC Brandschutzmanschette bestehend aus 10 m BIS Pacifyre Brandschutzband (selbstklebend) 3 m Edelstahl-Metallband 18 Edelstahl-Befestigungshaken 1 Befestigungsset für Haken 1 Montageanleitung 6 Kennzeichnungsschilder bei Wanddurchführungen sind auf beiden Seiten der Wand Manschetten anzubringen Nullabstand bei nebeneinander liegenden Rohren besonders geeignet für Ecklösungen (d h bei bei eingeschränkten Platzverhältnissen) 2/3- Umwicklungen des Rohres ausreichen! sehr geringe Aufbauhöhe der Manschette effizienter Verbrauch eine Manschette für alle Durchmesser kein Verschnitt da freie Dimensionsanpassung auf der Baustelle möglich geringer Platzbedarf durch geringe Anzahl an Wicklungen optimal für schwer zugängliche Bereiche hohes Aufschäumverhalten und hoher Blähdruck durch neu entwickeltes Brandschutzband (Dämmschichtbildner) hohe Flexibilität durch selbstklebendes Band inkl Befestigungsmaterial 2x45 -Bögen Muffen und Schrägdurchführungen möglich jede Rohrabschottung (oder jede Gruppe von Rohrabschottungen) muss mit einem Ausführungsschild dauerhaft gekennzeichnet werden Europäischer Nachweis ETA-13/0793 - Fabrikat Walraven GmbH o gleichwertig E-Mail info@walraven de Typ BIS Pacifyre EFC Brandschutzmanschette * gleichwertig - angebotenes Fabrikat ' ' - angebotener Typ ' ' komplett liefern und montieren - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,35406*
€ 28,15406*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,20*
€ 88,93*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.