Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VI SANFIX FOSTA Rohr 2102.5, m. 9mm Iso.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Viega SANFIX FOSTA-Rohr 2102.5, Isol. 9 mm 25 x 2.7 mm, Rolle: 25 Meter # 625092
Viega SANFIX FOSTA-Rohr 2102.5, Isol. 9 mm 25 x 2.7 mm, Rolle: 25 Meter # 625092
Artikel-Nr.:
     3461-60147457
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     625092
EAN/GTIN:
     4015211625092
Suchbegriffe:
PE-Rohr
pe-rohr 25 x 2,3
pe-rohr
VI SANFIX FOSTA Rohr 2102.5, m. 9mm Iso. 25x2,7mm, (Ring: 25 Meter), je Meter Sanfix Fosta-Rohr, lfm. Rohrleitungen für PWWH-Anlagen, nach DIN 4751, Teil 3 und Trinkwasserinstallationen nach DIN 1988, aus formstabilen, aluminiumverstärkten PE-Xc-Rohren, diffusionsdicht, mit 9 mm starker Rundumwärmedämmung (l=0,040 W/mK) und grauer PE-Schutzfolie, DIN-DVGW-geprüft gemäß Reg.-Nr. DW-8501BL0035, 50 m in Ringen, Verbindung mit Sanfix P-Fittings aus Rotguss, mit angegossenem Stützkörper, mit Edelstahl-Presshülse - unlösbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 10,40*
€ 12,53*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,65*
ab € 10,75*
€ 12,95*
3 Tage
25
25
€ 6,90*
ab € 11,0464*
€ 13,2964*
25
€ 5,95*
ab € 11,54*
€ 13,79*
1
€ 6,99*
ab € 13,83*
€ 18,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 313,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.