Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Feinfilter mit Flanschen F78TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Feinfilter mit Flanschen F78TS
Honeywell Feinfilter mit Flanschen F78TS
Artikel-Nr.:
     3461-60123920
Hersteller:
     Pittway
Herst.-Nr.:
     F78TS-80FA
EAN/GTIN:
     4019837149000
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Hauswasserfilter
Honeywell Feinfilter mit Flanschen F78TS rückspülbar, 0,1 mm, DN80 Honeywell Home Feinf. m Flanschen F78TS Rückspülbarer Feinfilter in geflanschter Ausführung für Trinkwasser. Mit Impeller Reinigungssystem für schnelle und gründliche Reinigung des Filtereinsatzes mit geringem Wasservolumen und mit unterbrechungsfreier Wasserversorgung während des Rückspülvorganges. Gehäuse und Filterhaube aus Sphäroguss (GGG40), innen und außen pulverbeschichtet zur Gewährleistung hoher Korrosionsbeständigkeit. Dichtungen aus EPDM. Flansche müssen nach DIN 2533 und Baulänge nach DIN 3202, Reihe F1 ausgeführt sein. Für die Messung des Ein- und Ausgangdruckes müssen Manometer-Anschlüsse im Gehäuse vorhanden sein. Die Lieferung muss zwei Manometer mit Metallgehäuse mit Skala von 1-16 bar enthalten. Ein Manometer muss eine einstellbare Anzeigevorrichtung haben, um den Jahresmonat für die nächste Rückspülung anzuzeigen. Der Ablaufanschluss muss der EN 1717 entsprechen. Die Rückspülung muss manuell durch einfaches auf- und zumachen eines integrierten Ventils mit Griff möglich sein. Eine einfache Nachrüstmöglichkeit des eingebauten Filters mit einem automatischen Rückspülantrieb (z.B. Z11AS-1A) muss ohne spezielles Werkzeug möglich sein. Die komplette Wartung muss von unten möglich sein, ohne das Ventil aus der Rohrleitung auszubauen und ohne spezielle Werkzeuge. Der Filter muss DVGW zertifiziert sein und den KTW Bestimmungen für Trinkwasser erfüllen. Zulassungen: DIN/DVGW-Zulassung beantragt. Wartungspflichtige Armatur nach DIN EN 806-5. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Rückspül-Filter, Rückspülfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.235,86*
€ 2.472,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.380,67*
€ 2.679,11*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.679,11*
€ 3.188,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,37*
€ 3.111,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.562,09*
€ 3.048,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.488,24*
€ 2.961,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,61*
€ 2.891,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.380,67*
€ 2.833,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.