|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5089433 Herst.-Nr.: 3075730 EAN/GTIN: 0662488757304 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Verstärkers 15mm, Höhe des Verstärkers 35mm, Länge des Verstärkers 27,5mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 35mA, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schaltfrequenz 833Hz, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 94,47* | € 116,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 94,89* | € 117,14* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 96,46* | € 118,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,80* | € 121,84* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 97,02* | € 121,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|