|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5089373 Herst.-Nr.: 3075200 EAN/GTIN: 0662488752002 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Breite des Verstärkers 15mm, Höhe des Verstärkers 35mm, Länge des Verstärkers 36,9mm, Gehäusebauform Quader, Lichtart Infrarotlicht, Schaltfrequenz 800Hz, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 116,03* | € 143,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 116,65* | € 143,15* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 117,79* | € 145,25* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,88* | € 149,09* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 118,82* | € 149,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|