|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5089292 Herst.-Nr.: 3074181 EAN/GTIN: 0662488741815 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Verstärkers 10mm, Höhe des Verstärkers 35,9mm, Länge des Verstärkers 84,4mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 25mA, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP50, Umgebungstemperatur -20 ... 55°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 134,13* | € 164,22* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 134,77* | € 165,24* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 137,06* | € 167,67* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 140,36* | € 172,12* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 138,54* | € 172,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|