|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5088431 Herst.-Nr.: 3066222 EAN/GTIN: 0662488662226 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Breite des Verstärkers 15mm, Höhe des Verstärkers 34,5mm, Länge des Verstärkers 27,5mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Gehäusebauform Quader, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schaltfrequenz 800Hz, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 85,37* | € 106,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,61* | € 109,01* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,71* | € 110,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,56* | € 112,75* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,33* | € 112,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|