|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087986 Herst.-Nr.: 3054323 EAN/GTIN: 0662488543235 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 7/8 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Verstärkers 44,5mm, Höhe des Verstärkers 101,6mm, Länge des Verstärkers 60,5mm, Gehäusebauform Quader, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schaltfrequenz 33Hz, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 180,38* | € 221,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 186,71* | € 227,67* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 189,41* | € 230,96* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 192,05* | € 234,65* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 191,21* | € 237,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|