|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087934 Herst.-Nr.: 3053814 EAN/GTIN: 0662488538149 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Verstärkers 44,5mm, Höhe des Verstärkers 87,6mm, Länge des Verstärkers 56,4mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 50mA, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 167,75* | € 204,95* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 168,65* | € 206,10* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 171,14* | € 209,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 174,50* | € 214,64* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 172,11* | € 214,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|