|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087606 Herst.-Nr.: 3040821 EAN/GTIN: 0662488408213 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs NAMUR, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Breite des Verstärkers 44,5mm, Höhe des Verstärkers 87,6mm, Länge des Verstärkers 60,5mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 2,1mA, Lichtart Infrarotlicht, Schaltfrequenz 100Hz, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 199,84* | € 245,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 203,46* | € 249,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,96* | € 251,67* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 207,41* | € 252,75* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 209,58* | € 259,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|