|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087432 Herst.-Nr.: 3037005 EAN/GTIN: 0662488370053 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 7/8 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Breite des Verstärkers 44,5mm, Höhe des Verstärkers 101,6mm, Länge des Verstärkers 60,5mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 50mA, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 142,79* | € 175,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 145,71* | € 179,24* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 148,56* | € 181,73* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,32* | € 185,83* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 149,17* | € 185,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|