|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087314 Herst.-Nr.: 3035898 EAN/GTIN: 0662488358983 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Verstärkers 12,3mm, Höhe des Verstärkers 30,7mm, Länge des Verstärkers 53,3mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 25mA, Lichtart Infrarotlicht, Schaltfrequenz 500Hz, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 143,38* | € 176,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 146,77* | € 180,50* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 148,68* | € 183,14* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 153,24* | € 188,01* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 150,10* | € 188,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|