|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5086185 Herst.-Nr.: 3019357 EAN/GTIN: 0662488193577 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Breite des Verstärkers 10mm, Höhe des Verstärkers 33mm, Länge des Verstärkers 79,3mm, Gehäusebauform Quader, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP50, Umgebungstemperatur -10 ... 55°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 164,20* | € 200,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 165,63* | € 202,25* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 168,04* | € 205,24* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 172,13* | € 210,68* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 170,38* | € 210,73* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|