| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50214016 Herst.-Nr.: 61500050531 EAN/GTIN: 4051268120678 |
| |
|
| | |
| Dynamic-Controller 24V DC mit beiliegender Anbau-Funkfernbedienung in edelstahloptik und Wandhalterung, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Zustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 12-fach Verteiler für die Leuchten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynamic-Controller Funk 75W inkl. Anbau Fernbed., DynamicControllerFunk75Winkl.AnbauFernbed., 61500050531, LED-Betriebsgerät, Dimmer, Farbsteuerung, Farbwechsel, Fernbedienung, tunable |
| | |
| |