Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
AS-Interface
>
ASI-Verteiler
>
Artikel
Ifm Electronic AL1103: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-5015005
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
AL1103
EAN/GTIN:
4021179308908
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Elektrowerkzeuge und Zubehör
>
Heißklebepistole (elektrisch)
Weitere Suchbegriffe:
io-link master
,
IO-Link Master SL PN 8P IP69K
,
IOLinkMasterSLPN8PIP69K
,
AL1103
,
Photovoltaik-DC-Stringbox
,
Generatoranschlusskasten
,
IO-Link Master mit PROFINET-Sc
,
IO-Link-Master StandardLine
,
Verdrahtungsbox
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,01*
€ 422,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 396,57*
€ 427,77*
Lager 1454
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 398,78*
€ 429,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 401,04*
€ 431,97*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 397,36*
€ 437,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,18*
€ 520,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,21*
€ 514,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,73*
€ 506,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,46*
€ 495,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Buchse 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF570
€ 30,24*
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Buchse 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF569
€ 31,10*
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Stecker 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF567
€ 27,77*
Zubehör
ifm electronic EVF M12 Rundsteckverbinder Stecker 1-polig Kabelmontage IP67, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF571
€ 30,09*
Zubehör
ifm electronic Serie E Series M12 Industrielle Rundsteckverbinder Stecker 1-polig, Schraubmontage IP65, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF572
€ 30,22*
Zubehör
ifm electronic Serie E Series M12 Industrielle Rundsteckverbinder Stecker 1-polig, Schraubmontage IP65, IP68, IP69K
ifm electronic
EVF568
€ 21,07*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVF002
€ 27,37*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVF001
€ 22,20*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVF005
€ 27,25*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVF008
€ 30,71*
Zubehör
ifm EVF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 25m
ifm electronic
EVF006
€ 41,78*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 25m
ifm electronic
EVF003
€ 41,93*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 5m
ifm electronic
EVF004
€ 22,34*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 25m
ifm electronic
EVF009
€ 45,91*
Zubehör
ifm EVF Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 5m
ifm electronic
EVF007
€ 26,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.