Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic AL1102: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic AL Sensor-Box 20 → 30V dc 8 Ausgänge 8 Anschlüsse M12 Profinet
ifm electronic AL Sensor-Box 20 → 30V dc 8 Ausgänge 8 Anschlüsse M12 Profinet
Artikel-Nr.:
     3461-5014614
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AL1102
EAN/GTIN:
     4021179308892
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
IO-Link Master
IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 16; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; IP 65; IP 66; IP 67
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: io-link master, IO-Link Master SL PN 8P IP67, IOLinkMasterSLPN8PIP67, AL1102, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, IO-Link Master mit PROFINET-Sc, IO-Link-Master StandardLine, Interface, Interface-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Master Slave, PtP
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 304,47*
Frei Haus
ab € 272,96*
€ 305,55*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,76*
€ 360,09*
Frei Haus
ab € 342,90*
€ 370,05*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,61*
€ 378,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,80*
€ 441,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,07*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,07*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
ifm electronic
EVC014
€ 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
€ 41,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1407524
€ 31,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
€ 47,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
€ 57,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
€ 33,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1407499
€ 23,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.