|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4179399 Herst.-Nr.: HMIG5U2 EAN/GTIN: 3606481213785 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Produkt ist Teil der Harmony GTU-Reihe, einem Angebot an leistungsstarken IoT-fähigen modularen HMI-Panels von 7 bis 19 Zoll (Breite) Bildschirmdiagonale. Die offene Box verfügt über einen Intel X86 1.33GHz Prozessor und 32GB CFast Karten Datenspeicher, geeignet für Universalpanel. Er ist mit einem NVRAM-Sicherungsspeicher von 512kB und einem internen RAM-Speicher von 2GB ausgestattet. Dieses offene Gehäuse unterstützt das Betriebssystem Windows Embedded 7. Er ist mit einem 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet-Anschluss ausgestattet. Die Protokolle der Kommunikationsschnittstelle sind Modbus, Modbus TCP/IP und Uni-Telway. Es hat die Abmessungen 188 mm (Breite) x 45 mm (Tiefe) x 131 mm (Höhe) und wiegt 0,9 kg. Dieses Produkt ist von ATEX, CE, CULus, IEC, CUL, GL, LR, BV, RCM und EAC zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 No 142, ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, Class I division 2 CSA C22.2 No 213 und IEC 61132-2. Harmony GTU (früher bekannt als Magelis GTU) sind universelle Panels mit einer Smartphone-ähnlichen Schnittstelle und Wireless-Technologie. Sie bieten unübertroffenen Bedienkomfort ohne Kompromisse bei Leistung und Offenheit. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 188 Millimeter | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HMIG5U2, 12vdc to 24vdc base unit, 2 gb ram box, base unit, harmony gtu, hmi box, hmigtu, intel x86 1.33ghz base unit, modular box, natural convection base unit, open box, open box base unit, universal panel base unit |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.536,74* | € 1.606,63* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.517,72* | € 1.611,83* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.732,36* | € 1.812,71* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 1.743,51* | € 1.812,71* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.867,98* | € 1.943,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|