Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Panel QVGA,RS232,CAN XV-102-B5-35TQR-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-4172893
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140011
EAN/GTIN:
     7640130095458
Suchbegriffe:
Anzeigepanel
Anzeigetableau
Bedientableau
Beobachtungspanel
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit SW-Schnittstellen, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0, Bildschirmdiagonale 3,5Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 320, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 240, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 64000kByte, Mit nummerischer Tastatur, Mit Alpha Tastatur, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 1, Touch-Technologie Resistiv-Touch, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 200, Mit Druckausgabe, Anzahl der Online-Sprachen 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, Betriebstemperatur 0 ... 50°C, Breite der Front 136mm, Höhe der Front 100mm, Einbautiefe 25mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,37*
€ 686,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 633,19*
€ 704,11*
Frei Haus
ab € 653,71*
€ 748,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 677,65*
€ 748,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 679,2093*
€ 759,9332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,9332*
€ 904,32051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,9132*
€ 888,82671
pro Stück
ab 3 Stück
€ 735,7093*
€ 875,49407
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,7593*
€ 856,51357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,9693*
€ 836,53347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,2093*
€ 808,25907
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.