|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4142730 Herst.-Nr.: 1197328 EAN/GTIN: 4063151256357 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 HD, SACB103L10,0PURM8HD, 1197328, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Anschlussbox, Festkabelverteiler, Fixkabelverteiler, Haubenverteiler, I/O-Verteiler, Metallverteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Stammkabelanschluss, Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 63,94* | € 74,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 63,98* | € 74,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,97* | € 77,38* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 68,75* | € 80,64* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 71,52* | € 82,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|