|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4135475 Herst.-Nr.: 00569496 EAN/GTIN: 4053877000358 |
| |
|
|  |  |
 | Das Multifunktionspanel (Komponente des Gesamtsystems mTRON T) verfügt über die Anschlussmöglichkeiten: 1x Ethernet (RJ45), 1x Systembus In (RJ45), 1x Systembus Out (RJ45), 2x USB-Host, 1x RS232 Modbus RTU und Registrierfunktion. Das Panel ist für eine Spannungsversorgung von DC 24 V +25/-20 % ausgelegt. Das TFT-Touchscreen dient zur leichten und übersichtlichen Messdatenvisualisierung, Bedienung, Konfiguration und Parametrierung des Systems. Der TFT-Farbbildschirm hat eine Bildschirmdiagonale von 21,3 cm (8,4?), eine Auflösung von 640 × 480 Pixel, 256 Farben und LED-Hintergrundbeleuchtung. Als Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht das Panel einen optimalen und geordneten Einblick in die Prozesszustände und die Parameter des Systems. Weiterhin ermöglicht es die Darstellung und Bedienung von Reglerbildern und Prozessbildern des Programmeditors und der optionalen Registrierfunktion. Sollwerte, Chargentexte, Parameter und Konfigurationsdaten lassen sich vom Anwender direkt am Bildschirm eingeben und ändern. Die über den Systembus übertragenen Prozessdaten werden in Echtzeit dargestellt. Eine Datenarchivierung und Auswertung wird mit bewährten PC-Programmen ermöglicht. Zusätzlich zu den serienmäßigen Schnittstellen (LAN, USB) sind optional zwei serielle Schnittstellen verfügbar, an die ein Barcode-Scanner, ein Modem oder andere Modbus-Geräte (Master, Slave) angeschlossen werden können. Durch ein optionales Setup-Programm wird das Multifunktionspanel vom Anwender komfortabel konfiguriert. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Breite: | 235 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.298,81* | € 1.409,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.304,58* | € 1.414,43* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.328,41* | € 1.428,34* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.342,08* | € 1.467,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.506,85* | € 1.664,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|