|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4130316 Herst.-Nr.: 1197625 EAN/GTIN: 4063151366582 |
| |
|
|  |  |
 | Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Polzahl: 3, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter, SACB-10/3-L-PTP-M8 HD, SACB103LPTPM8HD, 1197625, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Anschlusshaube, Haubenverteiler, I/O-Verteiler, Passiver Verteiler, Sensor-Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 37,84* | € 49,97* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 38,02* | € 50,09* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,07* | € 51,50* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 39,50* | € 52,36* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 40,74* | € 53,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|