| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41020880 Herst.-Nr.: 214741 EAN/GTIN: 4050143027774 |
| |
|
| | |
| Art: 2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit Vorzeichen Multicolor, hinterleuchtet, Dezimalpunkt: 0 bis max. 5 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Zählfrequenz: 30 Hz / 55 kHz, Impedanz: 5 kOhm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, tachometer pepperl, drehzahl messgerät, vorwahlzähler 6-stellig, KC-LCDC-48-2R-24VDC, KCLCDC482R24VDC, 214741, Einbau-Impulszähler, Einbaumessgerät, Impulszähler, Impulszähler für Schalttafel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 190,45* | € 232,67* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 192,98* | € 235,24* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,37* | € 239,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,27* | € 268,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|