| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41019483 Herst.-Nr.: 230983 EAN/GTIN: 4050143062362 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Transistor (resistiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Anwendungsspezifische Ausgänge, Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Versorgung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HiC2832R1, 230983, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,16* | € 244,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 207,90* | € 245,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,31* | € 247,06* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 209,63* | € 247,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,88* | € 247,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|