Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EMSKE-EMV-Z 63 EX-Messingverschr EMV M63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40453716
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065063
EAN/GTIN:
     4007685650632
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
Kabelverschraubungen Explosionsschutz: II 2 G/D EEx e II IP 68, Bescheinigungen: PTB 04 ATEX 1112X, Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C, kurzzeitig bis ca. 120°C, Material:, Verschraubung: Messing vernickelt, Klemmkäfig: Polyamid, Dichtung: EPDM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, EMSKEEMVZ63, ATEXMessingverschraub, WISKA, Stopfbuchsenverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Verschlussschraube, Kunststoffkabelverschraubung, Mutter, Kabeleinführungsstutzen, Winkel-Verschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Membrantülle, DIN-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, ISO-Kabelverschraubung, Gegenmutter, Membranschraube, Tülle, EMV-Verschraubung, MS-Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, Anbaustutzen, Zwillings-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 745,89*
€ 824,50*
Frei Haus
ab € 716,35*
€ 825,00*
Frei Haus
ab € 753,25*
€ 832,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 770,342*
€ 845,842*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 845,842*
€ 1.006,55198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 842,342*
€ 1.002,38698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,952*
€ 973,36288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 798,372*
€ 950,06268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 770,342*
€ 916,70698
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 77,0342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063217
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.