Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA EMSKE-EMV-Z 50 EX-Messingverschr EMV M50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40453715
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065062
EAN/GTIN:
     4007685650625
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung ip68 messi...
Kabelverschraubungen Explosionsschutz: II 2 G/D EEx e II IP 68, Bescheinigungen: PTB 04 ATEX 1112X, Einsatztemperatur: -40°C bis 75°C, kurzzeitig bis ca. 120°C, Material:, Verschraubung: Messing vernickelt, Klemmkäfig: Polyamid, Dichtung: EPDM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, EMSKEEMVZ50, ATEXMessingverschraub, WISKA, Stopfbuchsenverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Verschlussschraube, Kunststoffkabelverschraubung, Mutter, Kabeleinführungsstutzen, Winkel-Verschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Membrantülle, DIN-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, ISO-Kabelverschraubung, Gegenmutter, Membranschraube, Tülle, EMV-Verschraubung, MS-Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, Anbaustutzen, Zwillings-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 551,53*
€ 623,38*
Frei Haus
ab € 527,30*
€ 623,89*
Frei Haus
ab € 552,60*
€ 628,93*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 571,31*
€ 644,24*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 644,24*
€ 766,6456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 627,76*
€ 747,0344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 611,27*
€ 727,4113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 596,67*
€ 710,0373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 571,31*
€ 679,8589
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 57,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063216
ab € 3,97*
Zubehör
Wiska
10064017
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.