| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40453441 Herst.-Nr.: 10064752 EAN/GTIN: 4007685647526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoffadapter ATEX Explosionsschutz:II 2 G Ex e II, II 2D Ex tD A21 IP66, Bescheinigungen: PTB 04 ATEX 1040 X, Einsatztemperatur: -20°C bis 70°C, Material: Polyamid, glasfaserverstärkt, RAL 9005, halogenfrei - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung, adapter kabelverschraubung m20, EXAPM920, ATEX, Adapter, PGmetrisch, WISKA, Stopfbuchsenverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Verschlussschraube, Kunststoffkabelverschraubung, Mutter, Kabeleinführungsstutzen, Winkel-Verschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Membrantülle, DIN-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, ISO-Kabelverschraubung, Gegenmutter, Membranschraube, Tülle, EMV-Verschraubung, MS-Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, Anbaustutzen, Zwillings-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,0064* | € 2,7164* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,0129* | € 2,7229* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,0464* | € 2,7664* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,2569* | € 3,0169* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,2515* | € 4,2015* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,0725* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|