Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA GFD20TPE geteilteFormdichtungIP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40452324
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064328
EAN/GTIN:
     4007685643283
Suchbegriffe:
Formdichtring
Formdichtung
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Sonderdichteinsätze für SPRINT M20-Kabelverschraubungen Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C Material: Thermoplastisches Elastomer. Für die Abdichtung von Sonderleitungen, passend für alle SPRINT Verschraubungen (Polyamid, Messing, Edelstahl), SFD Dichtungseinsatz für ASi-Bus-Leitungen, GFD geteilter Dichtungseinsatz, Chemische Beständigkeit: Alkohol, tierische und pflanzliche Fette, schache Laugen, starke Säuren, Wasser, Ozon - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, wiska kabelverschraubung m20x1,5, kabeleinsteckstutzen m20, kabeleinsteckstutzen ip66, GFD2001015, TPE, geteilte, Formdichtu, WISKA, Stopfbuchsenverschraubung, CONUS-Kabelverschraubung, EX-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, Verschlussschraube, Kunststoffkabelverschraubung, Mutter, Kabeleinführungsstutzen, Winkel-Verschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Membrantülle, DIN-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, ISO-Kabelverschraubung, Gegenmutter, Membranschraube, Tülle, EMV-Verschraubung, MS-Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, Anbaustutzen, Zwillings-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8564*
€ 1,1764*
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8576*
€ 1,1776*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9704*
€ 1,3304*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34929*
€ 1,81929*
1 Tag
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1776*
€ 1,40134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0876*
€ 1,29424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0676*
€ 1,27044
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0176*
€ 1,21094
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8576*
€ 1,02054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.