| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342588 Herst.-Nr.: 7525101 EAN/GTIN: 4047101260540 |
| |
|
| | |
| Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren, IO-Link Device mit Transistorausgängen, Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da], Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20, Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren, Transistorausgänge für Strömung, Temperatur und Fehler, Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach), LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur, Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches, Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode, Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, FMX-IM-3UP63X, FMXIM3UP63X, 7525101, Durchflussüberwachungsgerät, -, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittstelle, Bussystem-IR-Empfänger, Bussystem-Systemschnittstelle, Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway, Funk-Empfäger, Gateway, Glasfaserschnittstelle, IP-Zentrale, IR-Gateway, Infrarot- |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 137 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,91* | € 467,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,66* | € 471,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 420,08* | € 475,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 424,28* | € 478,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 432,61* | € 486,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|