Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TSA/K230.2 Thermoelektrischer Stellantrieb, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40330796
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG120049R0011
EAN/GTIN:
     4016779950671
Suchbegriffe:
EIB-Stellantrieb
KNX-Stellantrieb
Elektromotorischer Stellantrieb
Garagentorantrieb
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
230 Volt
Montageart:
Heizkörperventil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stellantrieb, Thermischer Stellantrieb, Thermoelektrischer Stellantrieb, abb stellantrieb, eib stellantrieb, stellantrieb thermisch, TSA/K230.2, TSAK230.2, 2CDG120049R0011, Bussystem-Stellantrieb, Beschriftungshilfe, Bodenplatte für Wandsender, Bussystem-Ergänzungskomponente, Bussystem-Zubehör, Datenschienen-Abdeckung, Display, Einzelraumregelung, Montagegehäuse, Montagerahmen, Produktdatenbank, Schablone, Schutzabdeckung, Speicherplatte, Stellventil, Tragplatte, Verkaufshilfe, Zusatzantenne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,32*
€ 36,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,53*
€ 36,93*
€ 5,46*
ab € 29,16*
€ 38,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,62*
€ 39,71*
€ 3,90*
ab € 29,85*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110209R0011
ab € 144,21*
Zubehör
ABB
2CDG110234R0011
ab € 164,54*
Zubehör
ABB
2CDG110235R0011
ab € 197,38*
Zubehör
ABB
2CDG120012R0011
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.