| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40313063 Herst.-Nr.: IF5353 EAN/GTIN: 4021179094139 |
| |
|
| | |
| Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IF-3004-ANKG, IF3004ANKG, IF5353, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC NPN, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 4mm, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 49,29* | € 63,24* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 49,79* | € 63,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,98* | € 64,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,11* | € 65,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,33* | € 67,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|