Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor 0...10 bar G ¼ A DC 0...10 V analog für den industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Analog 0 → 10 V, für Gas, Flüssigkeit
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Analog 0 → 10 V, für Gas, Flüssigkeit
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 10bar, Analog 0 → 10 V, für Gas, Flüssigkeit
Artikel-Nr.:
     3461-40306841
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PU5404
EAN/GTIN:
     4021179276023
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...10 bar, Prozessanschluss: G ¼ A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung: 16...36 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, 0...10 V analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse: 1.4542 (17-4 PH / 630)² 1.4404 (V4A / 316L) PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: 1.4542 (17-4 PH / 630)²
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, PU-010-SEG14-B-DVG/US/ /W, PU010SEG14BDVGUSW, PU5404, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . 0...10 bar, 0...10 V analog, 3-Leiter, Absolutdruck, Absolutdruck-Messumformer, Absolutdruck-Umformer, Absolutdruckumformer, DC, Druck, Druck-/Absolutdruckmessumformer, Druck-Messumformer, Druck-Umformer, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messumformer, Sensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 108,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,25*
€ 118,64*
€ 5,46*
ab € 107,10*
€ 120,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,75*
€ 122,66*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,46*
€ 124,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.