Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 9170/21-10-11s, Schaltverstärker, Signalrelais (125 V / 1 A), Anzahl der Kanäle: 2, Hilfsenergie: 24 V DC, Ausgang: 1 Wechsler - Signalrelais, Zone 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 9170/21-10-11s, Schaltverstärker, Signalrelais (125 V / 1 A), Anzahl der Kanäle: 2, Hilfsenergie: 24 V DC, Ausgang: 1 Wechsler - Signalrelais, Zone 2
Artikel-Nr.:
     3461-40303006
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     203143
EAN/GTIN:
     4046827064258
Suchbegriffe:
Signalrelais
Signalumformer
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Die Ex i-Schaltverstärker der Reihe 9170 dienen zum Betrieb von Kontakten, NAMUR-Initiatoren oder Optokopplern. Es gibt Modelle mit 1 und 2 Kanälen; der eigensichere Digitaleingang ist immer galvanisch von Ausgang und Hilfsenergie getrennt. Die zweikanaligen Geräte verfügen über eine galvanische Trennung der Kanäle. Bestimmte Varianten übertragen Frequenzen bis 10 kHz, das Ausgangssignal ist invertierbar. Schaltverstärker, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9170/21-10-11s, Anzahl der Kanäle: 2, Anschlussart: Schraubklemme, Ausgang pro Kanal: 1 Wechsler - Signalrelais, LFD Relais: Ja, Nennstrom: 55 mA, Hilfsenergie: 24 V DC, SIL: 2, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Max. Spannung Uo: 9.6 V, Max. Strom Io: 10 mA, Max. Leistung Po: 24 mW, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz:, II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9170A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: signalrelais, 9170/21-10-11s, 9170211011s, 203143, Trennschaltverstärker, Binärtrenner, Isolationstrennverstärker, Schaltverstärker, Schaltverstärker IS pac, Trennschalt-Gerät, Trennschalt-Vestärker, Trennschaltgerät, Trennvertärker, Verstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 258,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,89*
€ 259,40*
Frei Haus
ab € 209,99*
€ 261,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,21*
€ 270,80*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.