Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Assmann CAT 5e SF-UTP Patchkabel, Cu, PVC AWG 26/7, Länge 3 m, Farbe Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40265856
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1531-030/G
EAN/GTIN:
     4016032213864
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Übertragungsrate bis zu 100 Mhz Innenleiter: Kupfer (Cu) PoE kompatibel Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen ("NEXT"). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. 2x RJ45-Stecker (8P8C) Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung Längenbezeichnung auf den Hauben Innenleiter: Kupfer (Cu)
Weitere Informationen:
Kategorie:
5E
Halogenfrei:
Nein
Mantel-Farbe:
grün
Länge:
3 Meter
Kabeltyp:
SF/UTP
Ausführung flammwidrig:
Nein
Farbe der Knickschutztülle:
grau
AWG-Querschnitt:
26
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
Ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Knickschutztülle:
angespritzt
NVP-Wert:
70 Prozent
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, digitus patchkabel kat. 5e grün, patch kabel, patch-kabel sf-utp, DK-1531-030/G, DK1531030G, Patchkabel Kupfer, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur, Twisted Pair Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 1,38*
€ 1,50*
1
€ 6,78*
ab € 1,34*
€ 1,84*
6 Tage
24
1
€ 9,90*
ab € 1,35*
€ 1,86*
1
€ 3,80*
ab € 1,47*
€ 2,03*
8 Tage
11
1
€ 8,50*
ab € 1,53*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.