Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Sicherer Scharnierschalter, Zink-Druckguss, frei wählbarer. Schaltpunkt, 4-pol M12 Stecker axial, 1xWechsler, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40204424
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019261009
EAN/GTIN:
     4024337029257
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
Der Scharnierschalter SHS vereint Scharnier und Sicherheitsschalter in nur einer Funktions- und Montageeinheit. Dabei bietet er volle Flexibilität beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhöhten Manipulationsschutz. Das SHS kann an allen Türen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden. Der Schaltpunkt des sicheren Scharnierschalters, kann dabei über den gesamtem Schwenkbereich von 0° bis 180° frei eingestellt werden. Durch den einmal einstellbaren und nachträglich nicht mehr veränderbaren Schaltpunkt bietet das SHS größten Manipulationsschutz. ? Sichere, komplette Lösung für drehbare Schutzeinrichtungen mit Scharnieren, umfasst Scharnier und Sicherheitsschalter ? Dank Schutzart IP67 für den Einsatz in Bereichen mit schwerer Verschmutzung ? Hoher Manipulationsschutz, da direkt mit der Schutzeinrichtung verbunden ? Tragkräfte bis zu 1000N ? Schaltpunkt kann frei von 0° bis 180° eingestellt werden ? Einfache Befestigung auch auf Profilen ? Systeme können rechts und links befestigt werden ? Geringer Wartungsaufwand ? Zink-Druckgussscharnier mit integriertem Sicherheitsschalter in einem Gehäuse - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltscharnier, schaltscharnier bernstein, scharnierschalter, SHS-A1Z-SA, SHSA1ZSA, 6019261009, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheits-Positionsschalter, Sicherheitsgerichteter Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türklappenschalter, Türschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,15*
€ 121,99*
€ 5,46*
ab € 104,54*
€ 125,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,00*
€ 127,73*
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 129,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,95*
€ 133,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.