Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformatoren Primärschaltregler Power Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40179993
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0124-100-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Power Compact vereint die Basisfunktionalität eines ökonomischen Schaltnetzteils mit den wesentlichen Zusatzmerkmalen für eine hohe AnlagenverfügbarkeitAllgemeine Daten?Eingangsnennspannung AC 100 - 240 V ?Ausgangsnennspannung DC 24 V ?Ausgangsnennstrom 10 A ?Umgebungstemperatur -25° C bis +70° C ?Wirkungsgrad bis zu 92 % ?Schutzart IP 20 Vorteile?Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung ?Schnelles Auslösen von Leitungsschutzschaltern ?DC OK Signalisierung ?Parallel schaltbar ?Push-In Anschlusstechnik ?Robuste Tragschienenbefestigung aus Zinkdruckguss ?Konstante Strombegrenzung ohne Abschaltung bei Überlast - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
PUSH-in
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gleichstromversorgung, DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, PC-0124-100-0, PC01241000, 230 V, Block, Hutschiene, Netzteil, Power Compact, Primärschaltregler, Tragschiene, Wirkungsgrad, einphasig, primär getaktet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 113,37*
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 113,57*
€ 5,46*
ab € 95,35*
€ 115,56*
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 120,16*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,36*
€ 128,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2866763
ab € 178,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.