Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Halbleiterrelais, 24 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz 24...240 V AC, 1 A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40178945
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1127410000
EAN/GTIN:
     4032248908967
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Relaismodul, Triac, weidmüller koppelrelais, ly relais, TOS 24VDC 230VAC1A, TOS24VDC230VAC1A, 1127410000, Elektrischer Halbleiterschalter, Elektronisches Lastrelais, Elektronisches Relais, Elektronisches Relais Nullspannungsschaltend, Galvanische Trennung, Halbleiter, Halbleiter Relais, Halbleiter Schalter, Halbleiter Schaltgerät, Halbleiter-Relais, Halbleiter-Schalter, Halbleiterrelais Nullspannungsschaltend, Halbleiterschalter, Halbleiterschaltgerät, Halbleiterschaltung, Industrierelais, Interface Relais, Ko, Koppel Relais, Koppel-Relais, Koppelbaustein, Minioptokopplermodul, Nulldurchgangsschalter, Nullspannungsschalter, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokoppler mit Halbleiterausgang, Optokopplermodul, Relais, Relais DIN Schiene, Relais DIN-Schiene, Relais DIN-Schienenmontage, Relais Dinschiene, Relais Hutschienen Montage, Relais Hutschienenmontage, Relais Kit, Relais Sockel Kombination, Relais mit Sockel, Relaiskit, Relaiskombination, SSR, SSR Ausgang, SSR Relais, SSR mit Halbleiterausgang, SSR-Ausgang, SSR-Relais, Schmales Halbleiterrelais, Schmales Industrierelais, Schmales Koppelrelais, Schmales Solid-State-Relais, Sockel mit Relais, Solid State Relais, Solid-State Relais, Solid-State-Relais, Solid-Staterelais, Solid-state-relay, Solidstaterelais, Zero crossing Halbleiterrelais, Zero crossing SSR, 0793216, 793216
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,00*
€ 19,80*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,35*
€ 20,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,42*
€ 23,28*
10
Frei Haus
ab € 22,803*
€ 24,723*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,00*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,67*
Zubehör
Weidmüller
2749400000
ab € 5,10*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,72*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 85,33*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 84,69*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,45*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 85,24*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,18*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,12*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 85,43*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,82*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,82*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.